Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugende mehrfach-Inkontinenzauflage - Baumwolle - mit Seitenteilen Suprima 75 x 165 cm ( 1 Stück )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugende mehrfach-Inkontinenzauflage - Baumwolle - mit Seitenteilen Suprima 75 x 165 cm ( 1 Stück ), Detailansicht
Saugende mehrfach-Inkontinenzauflage - Baumwolle - mit Seitenteilen Suprima 75 x 165 cm ( 1 Stück ), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14463-01
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     3100 001 75x160 cm
EAN/GTIN:
     4009867020073
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
SUPRIMA

Saugende mehrfach-Inkontinenzauflage - Baumwolle - mit Seitenteilen

75 x 165 cm

( 1 Stück )



Saugende mehrfach-Inkontinenzauflage mit Seitenteilen - Suprima 3100 000



Die saugende Inkontinenzauflage 3100 ist nicht nur wasserundurchlässig, sondern auch sehr hautsympathisch. Die Seitenteile bieten eine gute Fixierung und verhindern das Verrutschen. Die Inkoauflage ist mindestens 200 mal waschbar und somit ideal für den Wiedereinsatz geeignet. Das Material der Oberseite besteht zu 100% aus Baumwolle, die Mittelschicht aus einem Saugvlies und die Unterseite aus einer PVC-Schicht. Das Saugvolumen auf der 75 x 85 cm großen Saugfläche beträgt ca. 2200ml/m². Mit Seitenteilen ist die Inkontinenzauflage 75 x 165 cm groß. Die mehrfach-Inkontinenzauflage ist problemlos bei bis zu 90°C waschbar und für die schnelle Trocknung trocknergeeignet.



-wasserundurchlässig

-gute Fixierung durch Seitenteile

-mind. 200 x waschbar

-hoher Liegekomfort

-hautsympathisch

-Material:

Oberseite: 100 % Baumwolle versteppt

Zwischenlage: Saugvlies

Unterseite: 100 % PVC

-Größe (cm): 75 x 165 (Saugfläche 75 x 85)

-Saugvolumen: ca. 2200 ml/m²

-Pflege: waschbar bei 60-90°C, nicht bügeln, trocknergeeignet, kein Weichspüler

-Verpackungseinheit: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, betteinlage, suprima inkontinenzauflage, saugende inkontinenzauflage, auflage baumwolle inkontinenz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.