Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Inkontinenzauflage Molton einseitig, gesäumt Suprima 75 x 100 cm ( 1 Stück )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfach-Inkontinenzauflage Molton einseitig, gesäumt Suprima 75 x 100 cm ( 1 Stück ), Detailansicht
Mehrfach-Inkontinenzauflage Molton einseitig, gesäumt Suprima 75 x 100 cm ( 1 Stück ), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14449-01
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     3058 001 75x100 cm
EAN/GTIN:
     4009867019787
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
SUPRIMA

Mehrfach-Inkontinenzauflage Molton einseitig, gesäumt

75 x 100 cm

( 1 Stück )



Mehrfach-Inkontinenzauflage Molton einseitig, gesäumt - Suprima 3058



Die beliebte und hochwertige Inkontinenzauflage 3058 aus dem Hause Suprima hat eine einseitige Molton-Oberfläche und zusätzlich gesäumte Kanten. Sie ist saugfähig aber durch die eingearbeitete PVC-Schicht dennoch wasser-, blut- und urinundurchlässig. Das Baumwoll-Material ist besonders hautfreundlich und bis 95°C waschbar. Bei Bedarf kann die Inkontinenzauflage im Trockner getrocknet werden. Die Auflage ist in drei unterschiedlichen Größen erhältlich: 75 x 100 cm, 90 x 150 cm und 100 x 150cm.



-Kanten gesäumt

-Molton einseitig

-saugfähig

-wasserundurchlässig

-blut- und urinbeständig

-hautsympathisch

-Material: 100 % Baumwolle, PVC beschichtet

-Größen (cm):

75 x 100

90 x 150

100 x 150

-Farbe: weiß

-Pflege: waschbar bei 95°C, nicht bügeln, trocknergeeignet, kein Weichspüler

-Verpackungseinheit: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, bettschutzeinlage molton, betteinlage, suprima inkontinenzauflage, auflage inkontinenz, inkontinenzauflage molton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.