Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Inkontinenzauflage PVC Suprima 100 x 140cm ( 1 Stück )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfach-Inkontinenzauflage PVC Suprima 100 x 140cm ( 1 Stück ), Detailansicht
Mehrfach-Inkontinenzauflage PVC Suprima 100 x 140cm ( 1 Stück ), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14426-05
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     3014 001 106
EAN/GTIN:
     4009867034704
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
SUPRIMA

Mehrfach-Inkontinenzauflage PVC

100 x 140cm

( 1 Stück )



Mehrfach-Inkontinenzauflage PVC - Suprima 3014



Die mehrfach-Inkontinenzauflage 3014 aus dem Hause Suprima zeichnet sich durch die besondere Strapazierfähigkeit aus. Sie ist günstig und wirtschaftlich und in unterschiedlichen Größen erhältlich. Sie ist bei 95°C waschbar und somit ideal für den Wiedereinsatz geeignet. Dabei besteht die mehrfach-Bettauflage aus 100% PVC mit einer Folienstärke von 0,25mm.



-sehr strapazierfähig

-wasserundurchlässig

-Material: 100 % PVC, Folienstärke: 0,25mm

-Größen (cm):

50 x 70

50 x 90

75 x 100

90 x 150

100 x 150

-Farbe: weiß

-Pflege: waschbar bei 95°C, nicht bügeln, nicht -trocknergeeignet, kein Weichspüler

Verpackungseinheit: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, Bettschutzeinlage Folie, Krankenunterlage Folie, betteinlage, suprima inkontinenzauflage, auflage inkontinenz, inkontinenzauflage pvc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.