| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14426-04 Herst.-Nr.: 3014 001 096 EAN/GTIN: 4009867034698 |
| |
|
| | |
| SUPRIMA
Mehrfach-Inkontinenzauflage PVC
90x140 cm
( 1 Stück )
Mehrfach-Inkontinenzauflage PVC - Suprima 3014
Die mehrfach-Inkontinenzauflage 3014 aus dem Hause Suprima zeichnet sich durch die besondere Strapazierfähigkeit aus. Sie ist günstig und wirtschaftlich und in unterschiedlichen Größen erhältlich. Sie ist bei 95°C waschbar und somit ideal für den Wiedereinsatz geeignet. Dabei besteht die mehrfach-Bettauflage aus 100% PVC mit einer Folienstärke von 0,25mm.
-sehr strapazierfähig
-wasserundurchlässig
-Material: 100 % PVC, Folienstärke: 0,25mm
-Größen (cm):
50 x 70
70 x 100
90 x 140
100 x 140
-Farbe: weiß
-Pflege: waschbar bei 95°C, nicht bügeln, nicht -trocknergeeignet, kein Weichspüler
Verpackungseinheit: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, Bettschutzeinlage Folie, Krankenunterlage Folie, betteinlage, suprima inkontinenzauflage, auflage inkontinenz, inkontinenzauflage pvc |
| | |
| |