| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14392-01 Herst.-Nr.: 4820 009 39/42 EAN/GTIN: 4009867022954 |
| |
|
| | |
| SUPRIMA
Anti-Rutsch-Socken, schwarz
39 - 42
( 1 Paar )
Anti-Rutsch-Socken von suprima 4820
Anti-Rutsch-Socken von suprima; Größe 35-42 Glatte Böden wie Fliesen, Parkett Holz- und Steinböden oder Linoleum stellen immer eine besondere Rutschgefahr dar. Die suprima Anti-Rutsch Socken beugt dem Ausrutschen und somit schmerzhaften Stürzen durch eine spezielle Anti-Rutsch Beschichtung auf der Sohle vor. Diese spezielle Sohle ist so stark, dass auch einen effektiven Schutz vor Verletzungen der Fußsohle darstellt.
Details zur Anti-Rutsch-Socken von suprima; Größe 35-42 im Überblick:
Farbe: bordeaux
für rutschfestes Gehen auf glatten Böden
beugt Ausrutschen und somit schmerzhaften Stürzen vor effektiver Schutz vor Verletzungen der Fußsohle
nicht geeignet bei schlurfendem Gang oder Einschränkung des Bewegungsapparates
aus Baumwolle, Polyamid & Elasthan
waschbar, auf links, bei 60°
auch in schwarz erhältlich (200 014)
Unisex: Für Herren und Damen geeignet
Größe: 35/38, 39/42
Verpackungseinheit: 1 Paar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschsocken, Antirutschstrümpfe, Rutschfeste Socken, Baumwoll-Socken, Baumwollsocken, Baumwollstrümpfe, Arbeitssocken, Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, baumwoll-socken schwarz, anti rutsch-socken, antirutschsocken, anti rutsch socken, hausschuhe, hausschuhe herren, hausschuhe damen, herren haussschuhe, pantoffel, schaffellstiefel, fußwärmer, fußwärmer schaffell, patschen, schlappen, damen hausschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 12,35* | € 17,85* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,69* | € 18,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,175* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|