| |
|
| Artikel-Nr.: 217MED-10810140 Herst.-Nr.: 4820009 EAN/GTIN: 4009867022954 |
| |
|
| | |
| Suprima Anti-Rutsch-Socken Größe 39-42 Farbe schwarz, Weiche Schutzsocken mit vollflächiger gummierter Sohle, rutsch- und standfest auf allen glatten Böden wie Holz- und Steinböden, Parkett, Fliesen oder Linoleum, beugt Ausrutschen und somit schmerzhaften Stürzen vor, effektiver Schutz vor Verletzungen der Fußsohle. 80% Baumwolle, 15% Polyamid, 5% Elasthan. Warnhinweis: Nasse oder feuchte Fliesen und Böden stellen trotz der Spezialsohle immer eine Rutschgefahr dar. Nicht geeignet bei schlurfendem Gang oder Einschränkung des Bewegungsapparates |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschsocken, Antirutschstrümpfe, Rutschfeste Socken, Baumwoll-Socken, Baumwollsocken, Baumwollstrümpfe, Arbeitssocken, Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, baumwoll-socken schwarz, anti rutsch-socken, Suprima, Socken |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,37* | € 17,94* | | | | Lager 217 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,67* | € 18,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 217 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,335* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 217 | | Versand: Lager 217 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|