| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14014-01 Herst.-Nr.: 405 - königsblau EAN/GTIN: 4021606405002 |
| |
|
| | |
| DR.WINKLER
Kragenhörnchen aufblasbar mit Bezug ca. 42 x 36 cm
königsblau
( 1 Stück )
Produktbeschreibung:
Das Dr. Winkler Kragenhörnchen geht rund um den Hals und hält den Kopf weich und stabil. Die beiden langen Enden vom aufblasbaren Kissen klappen sich automatisch übereinander – ein zusätzlicher Verschluss ist nicht notwendig.
Das Kissen hält von alleine und fällt nicht herunter. Mit den unterschiedlichen Höhen können Sie das Kissen drehen und die korrekte Abstützung für den Kopf finden. Komplett mit einem passenden abnehmbaren Stoffbezug.
Hergestellt in unserer Firma in Deutschland mit viel Sorgfalt und den besten Rohmaterialien.
Alle Dr. Winkler Produkte tragen das Kennzeichen. Wir bestätigen hiermit, dass die Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien erfüllt werden.
Das aufblasbare Innenteil hat ein Luftventil mit freiem Lauf, für ein schnelles Aufblasen und Ablassen der Luft.
Das Innenteil nicht prall aufblasen, damit bleibt das Kragenhörnchen weich, formstabil und passt sich Nacken und Kopf sehr gut an.
Das Innenteil ist aus einer weichen, weißen Vinylfolie mit Textilprägung gefertigt, leicht zu reinigen, sehr hygienisch.
Der handgenähte Stoffbezug aus 100% Baumwolle ist abnehmbar und in der Waschmaschine waschbar. Wir haben die hochwertigen Stoffbezüge für das Kragenhörnchen in unterschiedlichen Farben und Mustern, einfarbig und in Paisley Mustern. Bei der Bestellung, bitte um Ihre Auswahl.
Alle Teile können auch einzeln gekauft werden, Kragenhörnchen-Innenteil und Kragenhörnchen-Bezug.
Das Kragenhörnchen ist mit dem Mund oder einer Luftpumpe in kürzester Zeit aufgeblasen.
Eine leistungsstarke Luftpumpe können Sie in unserem shop kaufen.
Die Höhe und Härte des Kragenhörnchens kann individuell angepasst werden.
Größe des aufgeblasenen Kissens ca. 42 x 36 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kopfhörnchen, dr winkler kragenhörnchen, kragenhörnchen aufblasbar |
| | |
| |