| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14005-01 Herst.-Nr.: 220 EAN/GTIN: 4021606220001 |
| |
|
| | |
| DR.WINKLER
Loch-Sitzkissen aufblasbar ca. 40 x 40 cm
Loch-Sitzkissen
(1 Stück)
Produktbeschreibung:Das Dr. Winkler Loch-Sitzkissen ist ein Mobilisierungskissen für Ihren Rücken. Ein aufblasbares Sitzkissen mit Mittelloch, in der Standardanwendung ca. 6 bis 10 cm hoch, es bietet eine sehr gute Druckverteilung und Druckentlastung. Dank dem Mittelloch, ohne Mitteldruck.
Hilfreich für eine gute und dynamische Körperhaltung. Die federnden Eigenschaften trainieren die Rückenmuskulatur und entlasten die Bandscheiben. Oft verwendet in der Rückenschule. Komplett mit einem dunkelblauen Stoffbezug aus Baumwollköper.
Der aufblasbare Innenteil ist gefertigt aus einer stabilen und weichen PU-Folie. Bitte nur halbfest aufblasen, damit haben Sie ein weiches Kissen, die Höhe und Härte ist sehr gut und leicht individuell anzupassen.
Das Loch-Sitzkissen hat ein Format von ca. 40×40 cm. Der handgenähte Stoffbezug gibt dem Sitzkissen einen neutralen und attraktiven Ausdruck.
Hergestellt in Deutschland mit viel Sorgfalt und den besten Rohmaterialien.
Der aufblasbare Innenteil vom Loch-Sitzkissen wird aus einer sehr stabilen und weichen PU Folie in unserer Firma hergestellt, leicht zu reinigen, sehr hygienisch.
Das Luftkissen hat 1 Luftventil mit freiem Lauf, für ein schnelles Aufblasen und Ablassen der Luft.
Der dunkelblaue Bezug ist aus einer stabilen Polyester-Baumwollmischung in Köperbindung. Der Bezug ist abnehmbar und in der Waschmaschine waschbar.
Alle Teile können auch einzeln gekauft werden, Loch-Sitzkissen-Innenteil, Loch-Sitzkissen-Bezug.
Ohne Luft ist das Kissen klein zusammenlegbar und gut auf Reisen mitzunehmen.
Das Sitzkissen kann mit dem Mund oder einer Luftpumpe in kurzer Zeit aufgeblasen werden.
Eine leistungsstarke Luftpumpe können Sie in unserem shop kaufen.
Die Höhe und Härte des Sitzkissens kann individuell angepasst werden.
Größe des Loch-Sitzkissens ca. 40×40 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sitzkissen 40x40cm, gesäßkissen, dr winkler lochsitzkissen, sitzkissen, stuhl, pflege, altenpflege, bandscheibenvorfall, bandscheibe, sitzen, sitzauflage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 39,20* | € 52,52* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 39,62* | € 52,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|