| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13259-01 Herst.-Nr.: 304003000 EAN/GTIN: 5707480035601 |
| |
|
| | |
| AMBU
Mark IV mit Einmembran-Patientenventil ohne Maske
(1 Stück)
AMBU Mark IV mit Einmembran-Patientenventil ohne Maske
Der AMBU Mark IV ist für die manuelle Beatmung von Erwachsenen und Kindern ab einem Gewicht von 15 kg (ca. 3 Jahre) geeignet. Der Ambu Mark IV ist in Verbindung mit der Maske 0 mit Bohrung auch für Kinder ab 15 kg Körpergewicht zugelassen. Das Doppelkammerprinzip (Innenkörper mit elastischer Außenhülle) ermöglicht dem Anwender den Beatmungsdruck zu fühlen, was die Beatmung sicherer macht. Durch diese integrierte Druckbegrenzung kann der Anwender leicht und sicher erkennen, ob die Atemwege frei sind. Durch die integrierte Handschlaufe lässt sich der Beutel noch besser greifen und liegt dadurch optimal in der Hand - auch bei kleineren Händen. Technische Daten - Max. Hubvolumen: 1300 ml - Abmessungen (L x D): 275 x 135 mm - Patientenventil: 22/15 mm (ISO) - Gewicht : 415 g - Exspirationskonnektor: 30 mm (ISO) - latexfrei, bis 134° autoklavierbar
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beatmungsbeutel ambu, ambu mark 4, beatmung, notfall, reanimation, beatmungsbeutel, beatmungstuch, beatmungsformen, ambu, ambu beatmungsbeutel |
| | |
| |