| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13306-01 Herst.-Nr.: N5 134 EAN/GTIN: 4030281000693 |
| |
|
| | |
| SERVOPRAX
Schutzhülle aus Kunstfaser
(1 Stück)
• Einmal klappbare Version
• Bezug aus Kunstfaser
• Alle sichtbaren Teilen sind kunststoffbeschichtet um Korrosionen vorzubeugen
Maße, gebrauchsfertig: 230 x 56 x 14 cm
Maße, geklappt: 190 x 15 x 15 cm
Gewicht: 9 kg
nach DIN 13024 N |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunstfaserschutzhülle, notfall, schienen, tragen, cervicalstütze, krankentrage, bergung, tragestuhl, krankenliege, kopffixierung, schaufeltrage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,49* | € 31,74* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 23,63* | € 33,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|