Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12973-02 Herst.-Nr.: 0010007 EAN/GTIN: 4250108809548 |
| |
|
| | |
| SÖHNGEN
Wandhalterung für Verbandkasten KIEL Kunststoff
schwarz
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Praktische Einstellhalterung, passend für Verbandkasten KIEL/KU sowie Kraftfahrzeug-Verbandkasten KU, geeignet für Wand- oder Fahrzeugbefestigung.
- Maße: 270 x 80 x 90 mm
- Material: hochschlagzäher Kunststoff
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: halterung erste hilfe koffer, betriebsverbandskasten, verbandskasten, verbandkästen, erste hilfe koffer, verbandskästen, verbandkasten für betriebe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,08* | € 3,42* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,26* | € 5,15* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,79* | € 5,89* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,81* | € 5,97* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,87* | € 6,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|