| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12874-01 Herst.-Nr.: RIE 6250 EAN/GTIN: 4045396168275 |
| |
|
| | |
| RIESTER
ri-magic LED Untersuchungsleuchte Standmodell
(1 Stück)
ri-magic LED Untersuchungsleuchte 230 V, Standmodell
Die flexible Untersuchungslampe ri-magic® LED leuchtet das Untersuchungs- und Operationsfeld bestmöglich aus. Deutliche unterscheidbare Farbnuancen, starke Kontraste sowie eine leistungsstarke Beleuchtung ermöglichen eine schnellere und einfachere Diagnose. Im Gegensatz zu Halogen oder Xenon Lampen hat die LED kaum Wärmeausstrahlung. Das Standmodell wird mit einem besonders standfesten, schweren und antistatischen Stativ geliefert. Zwei der fünf Rollen sind arretierbar. - modernste LED-Technologie, tageslichtähnlich und leistungsstark, damit ideal für Untersuchungen und kleinere Eingriffe - Lebensdauer der Lampe ca. 50.000 Stunden, kein Ersetzen mehr notwendig - mind. 45.000 Lux bei Abstand von 40 cm, Farbtemperatur 6200° Kelvin - deutlich weniger Hitzeentwicklung und Energieverlust - Fokussiervorrichtung vorne am Lampenkopf für genaue Einstellung der Größe des beleuchteten Untersuchungsfeldes - hochflexibler langer Spezialarm kann in jede Richtung gebogen werden, Lampe bleibt in der gewählten Position - einfach zu bedienender Griff mit Rheostat zur stufenlosen Regulierung der Lichtstärke - Weitbereichsnetzteil für 230V/120V |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Untersuchungsleuchte, op-leuchte led stativ, op-leuchte, op-leuchte stativ, riester ri magic, led, stehlampe, lampe, stehleuchte, leuchte, stativlampe, lampen, led lampen, leuchten, led leuchten, stativleuchte |
| | |
| |