| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12873-01 Herst.-Nr.: RIE 6240 EAN/GTIN: 4045396168268 |
| |
|
| | |
| RIESTER
ri-magic LED Untersuchungsleuchte Wandmodell
(1 Stück)
ri-magic LED Untersuchungsleuchte 230 V, Wandmodell
Die flexible Untersuchungslampe ri-magic LED leuchtet das Untersuchungs- und Operationsfeld bestmöglich aus. Deutliche unterscheidbare Farbnuancen, starke Kontraste sowie eine leistungsstarke Beleuchtung ermöglichen eine schnellere und einfachere Diagnose. Im Gegensatz zu Halogen oder Xenon Lampen hat die LED kaum Wärmeausstrahlung. - modernste LED-Technologie, tageslichtähnlich und leistungsstark, damit ideal für Untersuchungen und kleinere Eingriffe - Lebensdauer der Lampe ca. 50.000 Stunden, kein Ersetzen mehr notwendig - mind. 45.000 Lux bei Abstand von 40 cm, Farbtemperatur 6200° Kelvin - deutlich weniger Hitzeentwicklung und Energieverlust - Fokussiervorrichtung vorne am Lampenkopf für genaue Einstellung der Größe des beleuchteten Untersuchungsfeldes - hochflexibler langer Spezialarm kann in jede Richtung gebogen werden, Lampe bleibt in der gewählten Position - einfach zu bedienender Griff mit Rheostat zur stufenlosen Regulierung der Lichtstärke - Weitbereichsnetzteil für 230V/120V |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Untersuchungsleuchte, operationsleuchte led, op-leuchte, riester ri magic, led, led lampen, wandlampen, wandleuchten, leuchte, leuchten, lampe, lampen, untersuchungsleuchte |
| | |
| |