Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffer Massageliege Stabil Servocomfort Breite: 560 mm (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koffer Massageliege Stabil Servocomfort Breite: 560 mm (1 Stück), Detailansicht
Koffer Massageliege Stabil Servocomfort Breite: 560 mm (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-12415-01
Hersteller:
     Servocomfort
Herst.-Nr.:
     F9 1425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koffer-Massagebank
Koffer-Massageliege
Kofferliege
Koffermassagebank
SERVOCOMFORT

Koffer Massageliege Stabil

Breite: 560 mm

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Dieses Modell hat ein 3-faches Gestell aus hochfestem Aluprofil und eine extra stabile Konstruktion für die optimale Standsicherheit während der Massage. Die Liege besitzt einen Bezug aus schwarzem Kunstleder und ist kräftig gepolstert. Metall-Ecken verstärken die Liege und bieten optimalen Schutz. Ein Nasenschlitz im Kopfteil und ein herausnehmbares Polsterteil bieten perfekten Komfort.



Produktdaten:



Farbe: schwarz

Breite: 560 oder 700 mm

Höhe: 750 mm

Länge: 1970 mm

Belastbarkeit: bis 200 kg

Weitere Suchbegriffe: Koffermassageliege, Massage-Bank, Massage-Liege, Massagebank, Massageliege, Therapie-Liege, Therapieliege, massagebank schwarz, koffer massageliege, servocomfort massagebank, servocomfort massageliege, massage, massageliegen, massagezubehör, massagegerät, reflexzonenmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,56*
€ 544,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,20*
€ 540,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,88*
€ 530,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,57*
€ 515,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,47*
€ 457,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.