Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betteinlage Magnoflex 200 x 100 cm (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betteinlage Magnoflex 200 x 100 cm (1 Stück), Detailansicht
Betteinlage Magnoflex 200 x 100 cm (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-12314-03
Hersteller:
     Magnoflex
Herst.-Nr.:
     70072
EAN/GTIN:
     4052919038694
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
MAGNOFLEX

Betteinlage

200 x 100 cm

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Material:



Oberseite/Etikett: Flor 100 % Schurwolle, Gesamtzusammenstzung(85 % WV, 15 % PES)



Unterseite zur Matratze: Baumwoll-Nessel (100 % BW) mit Thermowatte(100 % PES) gesteppt, beige



Magnetanordnung: Permanentmagnete, anisotrop, 4 Magnetstreifen à 181 Gauss,



10 Segmentfelder zu je 780 Gauss im LWS-Bereich und 8 Segmentfelder zu je 780 Gauss im Fußbereich



Magnetzusammensetzung: 90 % Ferritpulver gemischt mit 10 % Polyethylen (PE)



Waschanleitung: Handwäsche 30 °C mit einem Feinwaschmittel



Befestigung: Die Betteinlage wird auf die Matratze gelegt und mit Gummispanngurten an den Ecken befestigt. Ein Bettlaken kann ohne weiteres darüber gespannt werden.
Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, Magnetfeldtherapie-Gerät, Magnetfeldtherapiegerät, betteinlage, magnoflex betteinlage, magnetfeldtherapie, magnetfeldmatte, magnetfeldtherapie produkte, einlage bett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,84*
€ 278,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,59*
€ 268,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,20*
€ 264,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.