Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-11205-01 Herst.-Nr.: 226100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TORK
Abfallbehälter mini 20 Ltr.
(1 Stück)
- Kunststoff
- Weiß
- Für Wandmontage geeignet
- Platzsparend
B2
Abfallbehälter System
Breite: 320
Höhe: 350
Tiefe: 220 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Papierhandtuchkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, papierkorb 20l kunststoff, abfallsackhalter, tork abfallsackhalter, tork mini 20, mülleimer, müll, tork, abfallentsorgung, müllentsorgung, abfalleimer, treteimer, müllbeutel, abfallbeutel, müllsack, abfallsack, mülltrennung, recycling |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 32,14* | € 43,41* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,45* | € 43,41* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,55* | € 44,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,80* | € 59,78* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 49,87* | € 66,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|