Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Mini Abfallbehälter B3 564008 / 5L / Elevation Design / Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Mini Abfallbehälter B3 564008 / 5L / Elevation Design / Schwarz
Tork Mini Abfallbehälter B3 564008 / 5L / Elevation Design / Schwarz
Tork Mini Abfallbehälter B3 564008 / 5L / Elevation Design / Schwarz
Tork Mini Abfallbehälter B3 564008 / 5L / Elevation Design / Schwarz
Tork Mini Abfallbehälter B3 564008 / 5L / Elevation Design / Schwarz
Tork Mini Abfallbehälter B3 564008 / 5L / Elevation Design / Schwarz
Tork Mini Abfallbehälter B3 564008 / 5L / Elevation Design / Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4683-564008
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     564008
EAN/GTIN:
     7322540492613
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der Tork Abfallbehälter 5 Liter im Elevation Design eignet sich für viele verschiedene Arten von Waschräumen. Er kann flexibel und je nach Bedarf an der Wand oder auf dem Boden montiert werden und besitzt einen selbst schließenden Deckel. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

  • Das B3 Abfallbehältersystem von Tork überzeugt durch Stabilität und ein modernes, funktionales Elevation Design und hinterlässt bei Gästen einen sehr guten, hygienischen Eindruck
  • Mit 5L Fassungsvolumen, 19cm Breite, 16cm Tiefe und 33,8cm Höhe eignet sich der Tork Abfalleimer für kleinere Waschräume oder für die Entsorgung von Hygieneartikeln direkt in der Kabine
  • Selbstschließender Deckel und verdeckte Abfallbeutel für ein besonderes Hygiene- und Komfortgefühl / Problemlose Wartung & flexible Montage
  • Kunststoff Abfalleimer von Tork in platzsparender Größe für hygienische und sichere Entsorgung von Abfällen
  • Lieferumfang: 1x Abfallbehälter 5L von Tork in Schwarz für Tork B3 Abfallsäcke / 33.9cm hoch, 19cm breit und 16cm tief
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Hygieneabfallbehälter, Hygienebehälter, Hygienebox, Sanitärbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, tork elevation hygienebehälter schwarz, hygieneabfallbehälter, hygieneabfallbehälter plastik, 5l mülleimer;bad mülleimer;deckel mülleimer;design mülleimer;haushalt mülleimer;hygiene mülleimer;mülleimer;mülleimer 5 l;mülleimer 5 liter;mülleimer bad;mülleimer badezimmer;mülleimer dicht;mülleimer fürs bad;mülleimer deckel;mülleimer deckel kunststoff;mülleimer klappdeckel;mülleimer rund;mülleimer schwarz;mülleimer toilette;mülleimer wc;toiletten mülleimer;wc mülleimer;schwarzer mülleimer;abfalleimer;abfalleimer 5 l;abfalleimer 5 liter;abfalleimer 5l;abfalleimer bad;abfalleimer deckel;abfalleimer badezimmer;abfalleimer rund;abfalleimer schwarz;abfalleimer toilette;abfalleimer wc;bad abfalleimer;badezimmer abfalleimer;wc abfalleimer;abfallbehälter;abfallbehälter 5 liter;abfallbehälter 5l;abfallbehälter bad;abfallbehälter badezimmer;abfallbehälter papierhandtücher;abfallbehälter fürs bad;abfallbehälter haushalt;abfallbehälter kosmetik;abfallbehälter deckel;abfallbehälter rund;abfallbehälter schwarz;abfallbehälter stabil;abfallbehälter tork;papierhandtuch abfallbehälter;abfallsammler;abfallsammler 5l;abfallsammler bad;abfallsammler freistehend;abfallsammler klappdeckel;abfallsammler deckel;abfallsammler mülleimer abfalleimer;abfallsammler rund;abfallsammler rund schwarz;abfallsammler system;kleine mülltonne;mülltonne 5 liter;wandmülleimer bad;wandmülleimer badezimmer;wandmülleimer kunststoff;wandmülleimer deckel;abfalleimer deckel 5l;abfalleimer deckel küche;abfalleimer deckel schwarz;abfalleimer bad 5 liter;abfalleimer bad design;abfalleimer bad schwarz;kosmetikeimer 5 liter;kosmetikeimer 5l;kosmetikeimer bad;kosmetikeimer badezimmer;kosmetikeimer innen;kosmetikeimer deckel;kosmetikeimer modern;kosmetikeimer schwarz;kosmetikeimer weiß;kosmetikeimer bad 5l;kosmetikeimer bad schwarz;wc eimer 5 liter;wc eimer kunststoff;wc eimer deckel;wc eimer schwarz;tork;tork abfallbehälter;tork abfalleimer;tork eimer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
563000
ab € 68,98*
Ähnlich
Tork
563008
ab € 69,77*
Ähnlich
Tork
564000
ab € 30,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.