| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10801-01 Herst.-Nr.: J-008.27.002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HEINE
EL 10 LED Untersuchungsleuchte mit Klemmhalterung für die Tischmontage
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die EL 10 LED Untersuchungsleuchte von HEINE ist mit einer Klemmhalterung für die Tischmontage ausgestattet. Sie zeichnet sich durch eine optimale Ausleuchtung, da besonders homogenes Licht und einer realistischen Farbwiedergabe durch 10 Watt Hochleistungs-LED (3.000 Kelvin, Farbwiedergabeindex > 85) Ergebnis: Rot ist rot, blau ist blau. Es wird eine konstante Leuchtkraft und Farbwiedergabe der LED über die gesamte Lebenszeit von 30.000 Stunden gewährleistet. Zusätzlich bietet die Leuchte eine stufenlose Helligkeits- und Leuchtfeldregulierung mit einer Hand. Die Leuchtstärke kann stufenlos zwischen 6.500 und 45.000 Lux geregelt werden, die Leuchtfeldgröße kann frei zwischen 8,5 und 14 cm Durchmesser eingestellt werden und das bei einem Arbeitsabstand von 30 cm. Die intuitive und einfache Justierung durch den hochwertigen Schwanenhals und der kompakte Leuchtkopf (Ø ca. 60 mm) gestattet eine annähernd koaxiale Beleuchtung, was insbesonds in schwierigen Anwendungssituationen perfekt ist. Eine unkomplizierte Reinigung und Desinfektion ist durch die kompakte Bauweise möglich.
Produktdaten:
Farbe: weiß
Lichtfarbe: 3.000 Kelvin
Farbwiedergabeindex: > 85
Lebenszeit: 30.000 Stunden
Leuchtstärke: 6.500 bis 45.000 Lux
Garantie: 5 Jahre
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Untersuchungsleuchte, operationsleuchte led, op-leuchte, heine el 10 led, lampen, lampe, leuchten, leuchte, tischlampe, led, led lampen, tischleuchte, praxisbedarf, praxiseinrichtung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.144,35* | € 1.277,99* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.137,99* | € 1.278,32* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.208,24* | € 1.355,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|