| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10025-01 Herst.-Nr.: 4665457 EAN/GTIN: 4022495056467 |
| |
|
| | |
| B.BRAUN
Sterican Insulinkanüle
0,45 x 12mm braun "Insulin"
(100 Stück)
Produktbeschreibung:
Die Sterican Insulinkanülen von B.BRAUN eignen sich optimal für die subcutane Injektion von Insulin. Die Kanülen wurden mit einer feinen Silikonbeschichtung versehen. Dies gewährleistet eine schmerzarme Injektion. Zusätzlich besteht das Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl mit weist einen Spezial-Facetten-Langschliff auf. Der transparente Luer-Kunststoff-Ansatz sorgt für flexible Einsatzmöglichkeiten.
Produktdaten:
Farbe: Farbcodiert nach ISO 6009
Norm: ISO 7864 und DIN 13097
Ansatz: Luer-Ansatz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, 12-Kanal Pipette, 8-Kanal Pipette, Mehrkanalpipette, einmalkanüle, sterican insulinkanüle, blutabnahme, blutentnahme, kanülen, einmalkanülen, braun kanülen, sterican kanülen, braunülen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 3,84* | € 6,27* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,01* | € 6,53* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,59* | € 8,93* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 6,89* | € 10,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0401* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|