Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer B2100xT2170xH2150mm verzinkt,zerlegt,o.BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9197492043
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F12210101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar · jederzeit ortsversetzbar · alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug einfach eingehängt oder eingesteckt · besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz · Standardtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss · Entladung erforderlich · Max. Windlasten auf Wand: w = 0,59 kN/m² (alle Windzonen möglich) Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3 Max. Schneelast auf Dach: s = 220 kg/m² Max. Verkehrslast auf Boden: q = 5,00 kN/m² Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3. Bedeutungskategorie II Berechnungsgrundlage: 51597 Morsbach Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 2000mm · Innenhöhe: 2000mm · Innenbreite: 2000mm
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
2150 mm
Außenbreite:
2100 mm
Außentiefe:
2170 mm
Ausführung:
verzinkt, zerlegt, ohne Boden
Türposition:
1
Ausstattung:
ohne Kranaufhängung
Leergewicht:
300 kg
Marke:
SÄBU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.457,12*
€ 1.589,36*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.424,13*
€ 1.589,37*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.515,34*
€ 1.659,92*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.521,59*
€ 1.664,74*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.533,74*
€ 1.671,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.659,92*
€ 1.975,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.631,47*
€ 1.941,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.631,46*
€ 1.941,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.631,45*
€ 1.941,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.575,78*
€ 1.875,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.575,77*
€ 1.875,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.575,76*
€ 1.875,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.575,75*
€ 1.875,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.575,74*
€ 1.875,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.555,36*
€ 1.850,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.515,34*
€ 1.803,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1154
ab € 109,75*
Zubehör
SÄBU
F1152
ab € 183,08*
Zubehör
SÄBU
F1156
ab € 97,11*
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 113,51*
Zubehör
SÄBU
F1123
ab € 293,89*
Zubehör
SÄBU
F1124
ab € 294,20*
Zubehör
SÄBU
F1122
ab € 294,00*
Zubehör
SÄBU
F1190
ab € 218,76*
Zubehör
SÄBU
F1192
ab € 311,75*
Zubehör
SÄBU
F1126
ab € 330,51*
Zubehör
SÄBU
1228
ab € 139,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.