| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9194491385 Herst.-Nr.: 7039-35 EP PB DB703 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| zum Einbetonieren · Ständermaße H 1500 x B 60 x T 60 mm · inkl. Rundstahlanker Ø 12 x 150 mm · Gewicht 21,5 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 21,5kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 l | Farbe: | anthrazit-eisenglimmer DB 703 | Ausführung: | mit Quadratrohrständer | Ø: | 360 mm | Höhe: | 510 mm | Marke: | RENNER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 340,73* | € 459,99* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 415,88* | € 527,30* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,2568* | € 554,8968* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 500,46* | € 632,11* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 473,07* | € 634,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|