Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H10mxD60/135mm Hart-Alu.elox.Hissvorrichtung innenl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9193490376
Herst.-Nr.:
     6-086-11-10000-0007
EAN/GTIN:
     4046675185587
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast
1-teilig · hohe statische Belastbarkeit durch konisches Mastprofil · innenliegende Hissvorrichtung, abschließbare Bedienungsöffnung · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm · Längen 6 - 8 m wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung · ab Länge 9 m innenliegende Kipphalterung inkl.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
10 m
Ø:
60/135 mm
Hissvorrichtung:
innenliegend
Material:
Hartaluminium eloxiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahne, Fahnenmasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.133,39*
€ 1.260,75*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.221,64*
€ 1.342,43*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.225,09591*
€ 1.343,76591*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.282,52*
€ 1.396,73*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.172,01*
€ 1.402,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.342,43*
€ 1.597,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.324,46*
€ 1.576,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.324,45*
€ 1.576,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.324,44*
€ 1.576,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,45*
€ 1.522,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.279,44*
€ 1.522,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.279,43*
€ 1.522,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.279,42*
€ 1.522,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.279,41*
€ 1.522,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.261,74*
€ 1.501,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.221,64*
€ 1.453,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 765,47*
Ähnlich
Mannus
6-540-10-06000-0003
ab € 395,71*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 652,04*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 670,41*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-06000-0003
ab € 309,63*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 365,56*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 411,16*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-09000-0003
ab € 552,56*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-10000-0008
ab € 943,68*
Ähnlich
Mannus
6-019-10-07000-0007
ab € 599,03*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-08000-0009
ab € 755,41*
Ähnlich
Mannus
6-019-10-08000-0007
ab € 666,57*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-09000-0007
ab € 818,44*
Ähnlich
Mannus
6-109-10-10000-0002
ab € 816,20*
Ähnlich
Mannus
6-009-10-07000-0002
ab € 481,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.