Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H6mxD60/75mm Hart-Alu.elox.Hissvorrichtung Seil auß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9193490320
Herst.-Nr.:
     6-031-10-06000-0003
EAN/GTIN:
     4046675178695
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
Fahnenmast
2-teilig · ideal für den privaten Einsatz oder für gelegentliche Beflaggung · zusammensteckbar, abgesetztes Profil · einschließlich Hissvorrichtung und Hissseil · einschließlich Bodenhalterung (zum Einbetonieren) · Transportlänge max. 4,80 m (Der Fahnenmast kann problemlos auf einem PKW-Dachgepäckträger transportiert werden.)
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
6 m
Ø:
60/75 mm
Hissvorrichtung:
Seil außen
Material:
Hartaluminium eloxiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fahnenmast 6m, bodenhalterung fahnenmast, Fahne, Fahnenmasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,70*
€ 330,21*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,92*
€ 331,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,79*
€ 336,34*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,16*
€ 337,23*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 286,40*
€ 347,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,79*
€ 394,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,15*
€ 379,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,14*
€ 379,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 319,13*
€ 379,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,61*
€ 354,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 297,60*
€ 354,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 297,59*
€ 354,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 297,57*
€ 354,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 297,56*
€ 354,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,39*
€ 350,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,92*
€ 324,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 717,84*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 602,76*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 607,96*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 324,14*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 370,56*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-10000-0001
ab € 769,97*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-10000-0001
ab € 897,43*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-10000-0007
ab € 1.082,46*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-12000-0002
ab € 1.221,37*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-06000-0001
ab € 393,42*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-350-10-06000-0001
ab € 273,15*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-06000-0001
ab € 375,76*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-06000-0001
ab € 348,26*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-06000-0001
ab € 502,47*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-07000-0001
ab € 474,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.