Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H6mxD60/75mm Hart-Alu.elox.Hissvorrichtung Seil auß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9193490320
Herst.-Nr.:
     6-031-10-06000-0003
EAN/GTIN:
     4046675178695
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
Fahnenmast
2-teilig · ideal für den privaten Einsatz oder für gelegentliche Beflaggung · zusammensteckbar, abgesetztes Profil · einschließlich Hissvorrichtung und Hissseil · einschließlich Bodenhalterung (zum Einbetonieren) · Transportlänge max. 4,80 m (Der Fahnenmast kann problemlos auf einem PKW-Dachgepäckträger transportiert werden.)
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
6 m
Ø:
60/75 mm
Hissvorrichtung:
Seil außen
Material:
Hartaluminium eloxiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fahnenmast 6m, bodenhalterung fahnenmast, Fahne, Fahnenmasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,02*
€ 330,21*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,37*
€ 331,79*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,29*
€ 336,34*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,93*
€ 337,23*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 285,38*
€ 347,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,91*
€ 414,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,64*
€ 398,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,82*
€ 372,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,71*
€ 364,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,38*
€ 339,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 721,96*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 602,60*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 604,30*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 324,15*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 370,29*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-09000-0003
ab € 511,14*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-10000-0001
ab € 771,68*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-10000-0001
ab € 897,13*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-10000-0007
ab € 1.081,05*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-12000-0002
ab € 1.221,70*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-06000-0001
ab € 398,50*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-350-10-06000-0001
ab € 275,23*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-06000-0001
ab € 372,64*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-06000-0001
ab € 348,50*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-06000-0001
ab € 503,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.