Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H6mxD75mm Hart-Alu.elox.m.Drehausleger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9193490316
Herst.-Nr.:
     6-019-10-06000-0001
EAN/GTIN:
     4046675189691
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger
bodenhülsen
1-teilig, mit Drehausleger · statisch optimiertes Zweikammerprofil · mit Teleskop-Ausleger Ø 40 mm, verstellbar von 1000-1500 mm · Hissen bzw. Einholen der Fahne erfolgt mit einer Sechskantkurbel (gehört zum Lieferumfang) · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · abschließbare und vandalismusgeschützte innenliegende Edelstahl-Seiltechnik, geräuscharm · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Drehausleger
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
6 m
Ø:
75 mm
Hissvorrichtung:
Kurbel
Material:
Hartaluminium eloxiert
Marke:
CRONENBERG OH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahne, Fahnenmasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,56*
€ 669,57*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 554,79*
€ 670,15*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 601,16389*
€ 685,52389*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,37*
€ 689,91*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,51*
€ 727,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,57*
€ 796,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,87*
€ 760,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 638,86*
€ 760,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 638,85*
€ 760,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,25*
€ 744,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 625,24*
€ 744,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 625,23*
€ 744,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 625,22*
€ 744,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 625,21*
€ 744,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,43*
€ 729,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,56*
€ 693,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 766,50*
Ähnlich
Mannus
6-540-10-06000-0003
ab € 395,75*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 651,70*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 668,22*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-06000-0003
ab € 311,26*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 365,07*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 411,89*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-09000-0003
ab € 552,29*
Ähnlich
Mannus
6-109-10-10000-0002
ab € 816,17*
Ähnlich
Mannus
6-009-10-07000-0002
ab € 486,23*
Ähnlich
Mannus
6-109-10-08000-0004
ab € 629,56*
Ähnlich
Mannus
6-009-10-08000-0002
ab € 553,01*
Ähnlich
Mannus
6-109-10-09000-0002
ab € 704,83*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-10000-0007
ab € 1.132,59*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-12000-0002
ab € 1.262,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.