Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018724, Fahnenmast Prestige A 6m,Bodenhülse LK75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-663090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6-019-10-06000-0003
EAN/GTIN:
     4046675189691
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger
bodenhülsen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018724, Fahnenmast Prestige/Prestige A Der Fahnenmast hat eine innen liegende komfortable Edelstahl-Kurbel-Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. Der Mast ist für den täglichen Flaggenwechsel konzipiert. , Abschließbar , Hisstechnik: Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut, mit serienmäßiger Rücklaufsperre , Mastbeschläge: Edelstahl , Befestigungsarten: Kunststoff-Bodenhülse zum Einbetonieren, Alu-Bodenhülse als Zentrierkeil-Bodenhalterung, Kippgelenk innenliegend Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechniken auf Anfrage. Modell Prestige A zusätzlich: , HissbarerTeleskop-Drehausleger, Ø 40 mm, Länge 1500 mm, einstellbar von mind. 1000 mm in 100-mm-Schritten ,Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast , Gewichtspack verhindert Hochwehen der Fahne, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20260 GRAMM
Mastlänge über Flur:
6 m
Ausführung Modell:
Prestige A
Mast-Ø:
75 mm
Befestigungsart:
Kunststoff-Bodenhülse
Bauart:
zylindrisch
Mastkopf:
rund, anthrazit
Gewicht:
20,2 kg
Herstellerartikelnummer:
6-019-10-06000-0006
Herstellername:
Julius Cronenberg OHG
Markenname:
Mannus
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00018724, FAHNENMAST
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,56*
€ 669,57*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 554,79*
€ 670,15*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 601,16389*
€ 685,52389*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,37*
€ 689,91*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,51*
€ 727,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,91*
€ 820,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,36*
€ 788,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,68*
€ 775,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,71*
€ 755,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,37*
€ 719,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 766,50*
Ähnlich
Mannus
6-540-10-06000-0003
ab € 395,75*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 651,70*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 668,22*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-06000-0003
ab € 311,26*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 365,07*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 411,89*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-09000-0003
ab € 552,29*
Ähnlich
Mannus
6-109-10-10000-0002
ab € 816,17*
Ähnlich
Mannus
6-009-10-07000-0002
ab € 486,23*
Ähnlich
Mannus
6-109-10-08000-0004
ab € 629,56*
Ähnlich
Mannus
6-009-10-08000-0002
ab € 553,01*
Ähnlich
Mannus
6-109-10-09000-0002
ab € 704,83*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-10000-0007
ab € 1.132,59*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-12000-0002
ab € 1.262,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.