Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H6mxD75mm Hart-Alu.elox.Hissvorrichtung Kurbel CRONENBERG OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9193490300
Herst.-Nr.:
     6-009-10-06000-0001
EAN/GTIN:
     4046675189639
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast
1-teilig · statisch optimiertes Zweikammerprofil · abschließbare vertikale Fahnentuchführung mit Gleitertechnik · Hissen bzw. Einholen der Fahne erfolgt über eine innenliegende Edelstahl-Hissvorrichtung , mit einer Sechskantkurbel (gehört zum Lieferumfang) · vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
6 m
Ø:
75 mm
Hissvorrichtung:
Kurbel
Material:
Hartaluminium eloxiert
Marke:
CRONENBERG OH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahne, Fahnenmasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 443,13*
€ 539,46*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,32*
€ 553,82*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 477,69312*
€ 554,34312*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,40*
€ 565,47*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,53*
€ 600,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,82*
€ 659,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,46*
€ 616,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 518,45*
€ 616,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 518,44*
€ 616,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,35*
€ 607,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 510,34*
€ 607,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 510,33*
€ 607,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 510,32*
€ 607,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 510,31*
€ 607,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,94*
€ 598,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,32*
€ 564,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 765,47*
Ähnlich
Mannus
6-540-10-06000-0003
ab € 395,71*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 652,04*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 670,41*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-06000-0003
ab € 309,63*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 365,56*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 411,16*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-09000-0003
ab € 552,56*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-10000-0008
ab € 943,68*
Ähnlich
Mannus
6-019-10-07000-0007
ab € 599,03*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-08000-0009
ab € 755,41*
Ähnlich
Mannus
6-019-10-08000-0007
ab € 666,57*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-09000-0007
ab € 818,44*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-10000-0007
ab € 1.133,39*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-12000-0002
ab € 1.259,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.