Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H7mxD75mm Hart-Alu.elox.m.Drehausleger Hissvorrichtung innenl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9192490311
Herst.-Nr.:
     6-540-10-07000-0001
EAN/GTIN:
     4046675177766
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger
fahnenmast
1-teilig, mit Drehausleger · mit Teleskop-Ausleger-Ø 40 mm, verstellbar von 100-1500 mm, für Fahnentücher mit Saum · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · innenliegende Hissvorrichtung mit abschließbarer Bedienungsöffnung · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung (Zubehör) Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Drehausleger
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
7 m
Ø:
75 mm
Hissvorrichtung:
innenliegend
Material:
Hartaluminium eloxiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahne, Fahnenmasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 444,36*
€ 545,55*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,31*
€ 560,10*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 478,73575*
€ 560,62575*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,83*
€ 644,50*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,85*
€ 646,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,62575*
€ 667,14464
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,40575*
€ 653,79284
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,12575*
€ 622,51964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,52575*
€ 606,33564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,73575*
€ 569,69554
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890887
ab € 136,49*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890983
ab € 63,08*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890886
ab € 137,27*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890982
ab € 63,06*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104550
ab € 137,49*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104490
ab € 63,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.