Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter 2x6 Sprossen GFK Leiterlänge 1880mm Arbeits-H.b.ca.3100mm ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9150462299
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41256
EAN/GTIN:
     4003866412563
Suchbegriffe:
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Sprossenstehleiter
Stufen-Stehleiter
beidseitig begehbar · glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) für besonders hohe chemische Beständigkeit · Sprossen und Holme aus GFK · Sprossen 30 x 30 mm · gebrödelte Sprossen-Holmverbindung · erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV · geeignet für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC) · alterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2 · max. Gesamtbelastung 150 kg · Anwendung:Für die Verwendung der Stehleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten."Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: einseitig begehbar· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen:
2 x 6
Arbeitshöhe bis ca.:
3100 mm
Leiterlänge:
1880 mm
untere äußere Breite:
540 mm
Gewicht:
10,5 kg
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
GFK
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges 6 stufen-stehleiter, sprossen stehleiter, zarges sprossen-stehleiter, Aufstiegshilfe, Leiter, Sprossenstehleitern, Stehleitern, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,40*
€ 532,81*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,51*
€ 540,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,08*
€ 541,20*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,01*
€ 571,83*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,68*
€ 682,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,53*
€ 812,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,70*
€ 805,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 676,69*
€ 805,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 676,67*
€ 805,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,42*
€ 785,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 660,41*
€ 785,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 660,40*
€ 785,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 660,39*
€ 785,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 660,38*
€ 785,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,61*
€ 770,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,68*
€ 729,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.