Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter 6 Sprossen Alu.schwarz elox.Leiterlänge 2430mm Arbeits-H.b.ca.3600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9150462062
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41148
EAN/GTIN:
     4003866411481
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
für Belastung bis 250 kg · schwarz eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz, schmutzabweisend · 60 mm tiefe, geriffelte Breitsprossen für ermüdungsfreies Stehen · stabile Sicherheitsplattform aus Aluminium-Strangpressprofil, 250 x 250 mm · Aluminium-Ablageschale für Material oder Werkzeug · Spannverbindung aus hochfesten Polyamidgurten ab 5 Sprossen · hochfeste gebördelte Sprossen-Holmverbindung · Holmhöhe Steig-/Stützteil 73/58mm · mit auswechselbaren Kunststoff-Leiterschuhen für rutschsicheren Stand · max. Gesamtbelastung 250 kgWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: schwarz eloxiert· Ausführung: einseitig begehbar· Holmhöhe: 73/58mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen:
6
Arbeitshöhe bis ca.:
3600 mm
Leiterlänge:
2430 mm
Gewicht:
8,6 kg
max. Gesamtbelastung:
250 kg
Material:
Aluminium
Plattformhöhe:
1590 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,99*
€ 332,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,58*
€ 332,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,56*
€ 334,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,26*
€ 336,02*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,06*
€ 354,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,52*
€ 421,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,14*
€ 402,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 338,13*
€ 402,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 338,11*
€ 402,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,11*
€ 394,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 331,09*
€ 394,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 331,08*
€ 393,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 331,07*
€ 393,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 331,06*
€ 393,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,34*
€ 388,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,06*
€ 360,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.