Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Rl.B900xS3mm Naturkautschuk COBA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9149455466
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RR010010
EAN/GTIN:
     5060087956541
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
feingerippter Riefenläufer aus Naturgummi · einsetzbar als Boden- oder Tischbelag · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C · UV-beständig · Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Länge:
10000 mm
Oberfläche:
gerillt
Ausführung:
Rolle
Stärke:
3 mm
Material:
Naturkautschuk
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,598*
€ 11,198*
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 12,721*
€ 17,634*
14 Tage
unbekannt
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,732*
€ 23,022*
12 Tage
unbekannt
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,673*
€ 28,606*
Lager 2431
unbekannt
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,205*
€ 32,913*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 32,913*
€ 39,16647
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,922*
€ 37,98718
pro Meter
ab 30 Meter
€ 31,921*
€ 37,98599
pro Meter
ab 40 Meter
€ 31,92*
€ 37,9848
pro Meter
ab 50 Meter
€ 31,919*
€ 37,98361
pro Meter
ab 60 Meter
€ 31,918*
€ 37,98242
pro Meter
ab 70 Meter
€ 31,917*
€ 37,98123
pro Meter
ab 80 Meter
€ 31,916*
€ 37,98004
pro Meter
ab 90 Meter
€ 31,915*
€ 37,97885
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,205*
€ 32,37395
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 329,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 144,41*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 59,40*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 156,03*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 57,22*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 41,24*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 31,49*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 52,40*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 41,34*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 48,19*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 21,76*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 22,65*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 32,99*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 20,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.