Gummi-Feinriefenmatte Ideal zum Abdecken von Kabeln aller Art. Die Matte lässt sich auf die gewünschte Größe zuschneiden. Ausstattung: SBR-Qualität · 3 mm stark · Rutschfester, elastischer Belag fü...
Feinriefenmatte YOGA LINE BASIC Material: Gummi Breite: 100 cm Stärke: 3 mm Farbe: schwarz Bestellhinweis: Rollenabschnitt ab 2 lfm und nur in vollen Laufmetern möglich, max. 10 lfm. Vorteile: - ru...
Feinriefenmatte YOGA LINE BASIC Material: Gummi Breite: 120 cm Stärke: 3 mm Farbe: schwarz Bestellhinweis: Rollenabschnitt ab 2 lfm und nur in vollen Laufmetern möglich, max. 10 lfm. Vorteile: - ru...
Breite: 1 m Länge: 8 m Stärke: 2,6 mm Material: Gummi Gewicht: ca. 27 kg Farbe: schwarz | elastisch ideal zum Abdecken von Kabeln und Schläuchen aller Art rutschfest durch feine Riffelung wetterfes...
Feinriefenmatte ElaQprem® NR/SBR F515 • ElaQprem® mit Qualitätsgarantie • Aus hochwertigen Compounds, mit einem möglichst großen Anwendungsbereich • Speziell geeignet für den Einsatz im Innenbereic...
Gummimatte aus Nitrilkautschuk, mit feinen Rillen Anwendung Für die mittlere Beanspruchung im Innen- und Außenbereich. Normale Anwendung wie z.B. an Werkbänken, Montage- und Laborbereichen, Packtis...
Feinriefenmatte • Erhöht die Sicherheit in Arbeitsbereichen, wie z. B. auf Werkbänken oder vor Maschinenarbeitsplätzen, auch zum Auskleiden von Behältern oder Ladeflächen geeignet • Qualität: SBR, ...