| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9148425818 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: STS 10104 -45 EAN/GTIN: 4045537013518 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlblechkonstruktion, punktgeschweißt mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Schiebetüren in stabiler Schienenführung auf Kugellagerrollen laufend · verzinkte Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Tragfähigkeit 75 kg · Gesamttragfähigkeit 700 kg · Türen mit Dreh-Druckzylinder abschließbarWeitere technische Eigenschaften:· ohne Trennwand / Böden: 2· Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 2 | Türen: | taubenblau NCS 4040 R 70B | Korpus: | anthrazitgrau, RAL 7016 | Breite: | 1000 mm | Gesamttragfähigkeit: | 700 kg | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 50 kg | Tiefe: | 400 mm | Höhe: | 1000 mm | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,27* | € 476,84* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 404,71* | € 480,19* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 462,27* | € 546,43* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 433,57* | € 548,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|