Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden f.Steckregal B1000xH600mm Trgf.200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147462122
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z10060W/040
EAN/GTIN:
     4250623750837
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Gebinderegal
passend für Wannenbodenregale · verzinkt · mit dichtgeschweißten Ecken und 50 mm hoher Sicherheitsaufkantung
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
passend für:
Steckregal
Tiefe:
600 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 46,00*
€ 64,93*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 49,91*
€ 65,27*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 50,49*
€ 66,31*
42 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 52,93*
€ 68,85*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 54,52*
€ 70,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZA20610AW
ab € 274,04*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZG20610AW
ab € 306,30*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZA25610AW
ab € 327,02*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZG25610AW
ab € 361,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.