Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal H2500xB1000xT400mm Anbauregal verz.4 Lagerebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147462047
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25410AR
EAN/GTIN:
     4250623716734
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Reifen-Regal
Reifenregal
sichere und platzsparende Lagerung von PKW-Reifen · geeignet für schonende Lagerung von PKW-Reifen mit und ohne Felgen für Größen von 578-650 mm · schnelle Montage durch schraubloses Stecksystem · stabiler Sränderrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt · speziell geformte Traversen, Tragfähigkeit 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · die Zusatztraversen bitte immer paarweise bestellen!Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Lagerebene:
150 kg
Anzahl Lagerebenen:
4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, reifen-regal anbaufeld, reifen regal, reifenregal 4 böden, Regal, Reifenregale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
Frei Haus
ab € 83,39*
€ 107,35*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,73*
€ 117,67*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,55*
€ 118,27*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,20*
€ 118,76*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,81*
€ 189,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,16*
€ 225,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,83*
€ 221,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 174,85*
€ 208,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00002
ab € 7,80*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00001
ab € 7,81*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55100/PAAR
ab € 13,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55100
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.