Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil L2000xB40xT40mm verz.silber 10 St./Karton


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458932
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20069800
EAN/GTIN:
     4026212099072
Suchbegriffe:
Profil Schraubregal
Schraubregal Profil
Selbstbauregalwinkelprofil
Winkelprofil Selbstbauregal
für den universellen Einsatz · Basis für maßgeschneiderte Regale
Weitere Informationen:
Profil:
ML 40
Länge:
2000 mm
Inhalt:
10 St.
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Breite:
40 mm
Stärke:
2 mm
Lochung:
beidseitig 17 x 7,5 mm im 25 mm Raster
Tiefe:
40 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: winkelprofil selbstbauregal, Regal, Systemprofil, Systemprofile, Winkelprofil, Winkelprofile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,10*
€ 148,23*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,87*
€ 148,98*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 126,10*
€ 159,99*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,97*
€ 160,60*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,09*
€ 162,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,98*
€ 177,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 145,14*
€ 172,72
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 145,13*
€ 172,70
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 145,12*
€ 172,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,28*
€ 163,36
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 137,27*
€ 163,35
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 137,26*
€ 163,34
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 137,25*
€ 163,33
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 137,24*
€ 163,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,43*
€ 156,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,87*
€ 139,08
pro Paket
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20084543
ab € 1,17*
Zubehör
META
20084545
ab € 2,98*
Zubehör
META
2001900
ab € 0,38*
Zubehör
META
20073581
ab € 0,19*
Zubehör
META
20084890
ab € 4,07*
Zubehör
META
20084891
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.