Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil L2000xB40xT40mm verz.silber 10 St./Karton


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9147458932
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20069800
EAN/GTIN:
     4026212099072
Suchbegriffe:
Profil Schraubregal
Schraubregal Profil
Selbstbauregalwinkelprofil
Winkelprofil Selbstbauregal
für den universellen Einsatz · Basis für maßgeschneiderte Regale
Weitere Informationen:
Profil:
ML 40
Marke:
META
Länge:
2000 mm
Inhalt:
10 St.
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Breite:
40 mm
Stärke:
2 mm
Lochung:
beidseitig 17 x 7,5 mm im 25 mm Raster
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: winkelprofil selbstbauregal, Regal, Systemprofil, Systemprofile, Winkelprofil, Winkelprofile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,41*
€ 148,83*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,42*
€ 149,58*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 126,19*
€ 160,46*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,74*
€ 161,04*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,88*
€ 162,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 160,46*
€ 190,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 156,64*
€ 186,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,42*
€ 179,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 141,45*
€ 168,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,19*
€ 150,17
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 12,619* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20084543
ab € 1,17*
Zubehör
META
20084545
ab € 3,00*
Zubehör
META
2001900
ab € 0,38*
Zubehör
META
20073581
ab € 0,19*
Zubehör
META
20084890
ab € 4,07*
Zubehör
META
20084891
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.