Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrückwand f.Feldbreite 1825mm H.1000mm Feldbreite1825mm pulv.blau VOM HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458052
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     PH-GRW1018
EAN/GTIN:
     4250623795111
Suchbegriffe:
Palettenregalrückwand
Rückwand für Palettenregal
Gitterrückwand
Rückwandgitter
Oberfläche pulverbeschichtet · Maschenweite 50 x 50 mmWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
passend für:
Feldbreite 1825 mm
Maschenweite:
50 x 50 mm
Höhe:
1000 mm
Feldbreite:
1825 mm
Marke:
VOM HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rückwand für palettenregal, Gitterrückwände, Regal, Rückwand, Rückwände
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,99*
€ 148,30*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,55*
€ 149,03*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,82*
€ 151,72*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 98,75*
€ 188,14*
17 Tage
21
Frei Haus
ab € 158,27*
€ 194,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-GRW-D150
ab € 9,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-2100-1100
ab € 100,16*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-2100-750
ab € 97,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-2100-900
ab € 98,30*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-2730-1100
ab € 119,08*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-2730-750
ab € 116,84*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-2730-900
ab € 117,21*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-3360-1100
ab € 136,90*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-3360-750
ab € 135,35*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-3360-900
ab € 136,24*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-3990-1100
ab € 155,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-3990-750
ab € 152,94*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-3990-900
ab € 153,80*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-4620-1100
ab € 174,82*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-4620-750
ab € 170,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.