Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrückwand f.Feldbreite 1825mm H.1000mm Feldbreite1825mm pulv.blau VOM HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9147458052
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     PH-GRW1018
EAN/GTIN:
     4250623795111
Suchbegriffe:
Palettenregalrückwand
Rückwand für Palettenregal
Gitterrückwand
Rückwandgitter
Oberfläche pulverbeschichtet · Maschenweite 50 x 50 mmWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
passend für:
Feldbreite 1825 mm
Maschenweite:
50 x 50 mm
Höhe:
1000 mm
Feldbreite:
1825 mm
Marke:
VOM HOFE
Weitere Suchbegriffe: rückwand für palettenregal, Gitterrückwände, Regal, Rückwand, Rückwände
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,34*
€ 147,95*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,81*
€ 148,67*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 121,02*
€ 151,36*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 99,73*
€ 188,61*
18 Tage
21
Frei Haus
ab € 157,56*
€ 194,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-GRW-D150
ab € 9,94*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-2100-1100
ab € 100,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-2100-750
ab € 98,93*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-2100-900
ab € 98,82*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-2730-1100
ab € 119,78*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-2730-750
ab € 116,32*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-2730-900
ab € 117,79*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-3360-1100
ab € 138,89*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-3360-750
ab € 134,74*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-3360-900
ab € 136,90*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-3990-1100
ab € 157,57*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-3990-750
ab € 154,54*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-3990-900
ab € 154,82*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-4620-1100
ab € 176,89*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-4620-750
ab € 172,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.