Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT500mm Grundregal 5 Stahlböden Trgf.230kg lichtgrau HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457445
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG20510XM
EAN/GTIN:
     4250623709897
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035 T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,46*
€ 249,27*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,80*
€ 250,53*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,99*
€ 273,23*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,52*
€ 274,22*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 172,90*
€ 281,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,53*
€ 298,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,56*
€ 288,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,55*
€ 288,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,55*
€ 268,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 225,54*
€ 268,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 225,53*
€ 268,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 225,51*
€ 268,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,03*
Zubehör
Eurokraft
871818
ab € 191,29*
Zubehör
Eurokraft
871796
ab € 187,77*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10050M/040
ab € 23,09*
Zubehör
Hofe
Z541500
ab € 26,95*
Zubehör
Hofe
Z542050
ab € 4,63*
Zubehör
Hofe
K562010
ab € 90,31*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 38,60*
Zubehör
Hofe
Z520050
ab € 19,23*
Zubehör
Julius vom Hofe
K505100
ab € 41,15*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20510XM
ab € 136,49*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20513XM
ab € 167,80*
Zubehör
Eurokraft
916649
ab € 279,59*
Zubehör
Eurokraft
916648
ab € 271,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.