Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1300xT400mm Grundregal 6 Stahlböden Trgf.180kg lichtgrau HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457427
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG25413XL
EAN/GTIN:
     4250623710657
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035 T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
180 kg
Feldlast:
1000 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,16*
€ 310,93*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,91*
€ 312,03*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,52*
€ 314,65*
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 270,45*
€ 324,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,79*
€ 339,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,03*
€ 371,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,61*
€ 357,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 300,60*
€ 357,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 300,58*
€ 357,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,34*
€ 339,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 285,33*
€ 339,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 285,32*
€ 339,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 285,30*
€ 339,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 285,29*
€ 339,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,77*
€ 336,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
HK10013VT
ab € 305,60*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20013VT
ab € 381,28*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25013VT
ab € 378,87*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK05013VT
ab € 288,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
K13040L/040
ab € 25,24*
Zubehör
Julius vom Hofe
K434030
ab € 13,51*
Zubehör
Julius vom Hofe
K510713
ab € 8,67*
Zubehör
Hofe
K562513
ab € 135,14*
Zubehör
Hofe
Z582513
ab € 52,74*
Zubehör
Hofe
Z525040
ab € 21,96*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501013
ab € 12,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR25040C
ab € 152,57*
Zubehör
Julius vom Hofe
K512504
ab € 47,47*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA25410XL
ab € 138,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.