Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfach-Steckregal, verzinkt, Boden-BxT 2250 x 400 mm, Anbauregal, 3 Stahlböden, Höhe 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfach-Steckregal, verzinkt
Großfach-Steckregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-523728
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA20422B
EAN/GTIN:
     4250623702546
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Großfach-Steckregal, verzinkt, Boden-BxT 2250 x 400 mm, Anbauregal, 3 Stahlböden, Höhe 2000 mm.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2000 mm
Regalart:
Anbauregal
Material:
Stahl, verzinkt
Gesamtbreite:
2270 mm
Feldlast:
1200 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, vom hofe steckregal anbau, schwerlastregal, schwerlastregal af, hofe, 523728 49, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,58*
€ 323,24*
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 272,37*
€ 370,28*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 319,00*
€ 380,77*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,58*
€ 516,78*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,24*
€ 384,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,94*
€ 370,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,83*
€ 366,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,48*
€ 352,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,50*
€ 348,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,58*
€ 311,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,47*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20415B
ab € 203,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20420B
ab € 196,22*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20425B
ab € 251,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB04022
ab € 82,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.