Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2000xB2500xT400mm Grundregal 3 Stahlböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457060
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZG 20425B
EAN/GTIN:
     4250623703529
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Stahlböden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
2500 mm
Tiefe:
400 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1200 kg
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,01*
€ 361,92*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,62*
€ 363,58*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,28*
€ 375,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,40*
€ 375,52*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,34*
€ 376,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,18*
€ 446,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,72*
€ 436,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,71*
€ 436,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 366,70*
€ 436,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,23*
€ 416,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 350,21*
€ 416,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 350,20*
€ 416,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 350,19*
€ 416,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 350,18*
€ 416,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,45*
€ 409,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,28*
€ 376,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,45*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20415B
ab € 203,56*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20420B
ab € 197,15*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20422B
ab € 271,53*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20425B
ab € 249,69*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB04025
ab € 77,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.