Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT600mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.240kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147456941
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20610XM
EAN/GTIN:
     4250623716123
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
240 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,06*
€ 176,52*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,12*
€ 177,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,43*
€ 192,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,29*
€ 193,41*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 121,96*
€ 219,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10060M/040
ab € 21,68*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500710
ab € 4,45*
Zubehör
Hofe
Z541600
ab € 27,75*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 38,44*
Zubehör
Hofe
Z512006
ab € 37,16*
Zubehör
Hofe
Z520060
ab € 22,35*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z590610
ab € 37,14*
Zubehör
Eurokraft
715339
ab € 66,13*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20613XM
ab € 139,70*
Zubehör
Eurokraft
612160
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.