Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT400mm Grundregal 5 Stahlböden Trgf.225kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147456926
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20410XM
EAN/GTIN:
     4250623719193
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Regal-Verstrebungen
Schraub-Anbauregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
225 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,82*
€ 187,66*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,14*
€ 188,56*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,90*
€ 203,63*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,29*
€ 204,37*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 130,13*
€ 228,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,56*
€ 224,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,82*
€ 219,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,80*
€ 219,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 173,43*
€ 206,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 173,41*
€ 206,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,02*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10040M/040
ab € 17,23*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z434030
ab € 8,42*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510710
ab € 5,49*
Zubehör
Hofe
Z541400
ab € 26,53*
Zubehör
Hofe
Z542040
ab € 4,29*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 38,50*
Zubehör
Hofe
Z512004
ab € 32,04*
Zubehör
Hofe
Z520040
ab € 18,17*
Zubehör
Eurokraft
715339
ab € 55,05*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 7,90*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20410XM
ab € 102,82*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20413XM
ab € 122,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.