| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9145453408 Herst.-Nr.: SMD 61-13 EAN/GTIN: 4045537012993 |
| |
|
| | |
| senkrechte Mitteltrennwand, links 5 Fächer, rechts Hutboden, Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · universell einsetzbar im Betrieb, Lager oder Büro, zur Einzelaufstellung oder als Reihenanlage beliebig erweiterbar · stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel, Türen mit Zylinderschloss (mit 2 Schlüsseln) abschließbar · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · geräuschdämmende Gummipuffer · 2 Breiten 600 und 800 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Türen: | lichtgrau, RAL 7035 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Anzahl Abteile: | 2 | Ausführung: | mit Sockel | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1800 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: orgami wäscheschrank, kleider schrank, Kleiderschränke, Kleider-Wäscheschrank, Kleider-Wäscheschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Wäschekleiderschrank, Wäschekleiderschränke, Wäscheschränke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,52* | € 432,32* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 369,07* | € 434,08* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,60* | € 463,29* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,64* | € 472,35* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,24* | € 474,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|