| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9142454334 Herst.-Nr.: WSG5-6-10 / 7035_5010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · leichtlaufende Schiebetüren auf Kugellagerrollen mit formschönen Bügelgriffen und Drehzylinderschloss mit Wechselkern · Türen durch Gummipuffer geräuscharm anschlagend · 4 Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 75 kg im 25-mm-Raster höhenverstellbar · serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben für unebene Böden · Gesamttragfähigkeit 500 kg · Nutztiefe = Tiefe - 54 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Vollblechtüren· Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 4 | Türen: | enzianblau, RAL 5010 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Breite: | 1000 mm | Gesamttragfähigkeit: | 500 kg | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 75 kg | Tiefe: | 600 mm | Höhe: | 1965 mm | Marke: | MAUSER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 466,51* | € 552,74* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 487,74* | € 578,76* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 489,65* | € 579,29* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 466,64* | € 581,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|