Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank H1015xB2000xT500mm grau/enzianblau m.Trennw.Vollblechtüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9142454322
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     WSG25-5-20 / 7035_5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · leichtlaufende Schiebetüren auf Kugellagerrollen mit formschönen Bügelgriffen und Drehzylinderschloss mit Wechselkern · Türen durch Gummipuffer geräuscharm anschlagend · mit Mitteltrennwand und 2 Fachböden je Seite, verzinkt, Tragfähigkeit 75 kg im 25-mm-Raster höhenverstellbar · serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben für unebene Böden · Gesamttragfähigkeit 500 kg · Nutztiefe = Tiefe - 54 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Vollblechtüren· Ausführung: mit Trennwand· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1015 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 463,89*
€ 548,97*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,71*
€ 577,57*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,95*
€ 578,11*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,78*
€ 580,33*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,57*
€ 687,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,80*
€ 672,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 564,79*
€ 672,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 564,78*
€ 672,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,92*
€ 657,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 552,91*
€ 657,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 552,90*
€ 657,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 552,89*
€ 657,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 552,88*
€ 657,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,24*
€ 642,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,71*
€ 580,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.