| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9142453348 Herst.-Nr.: 30302-150-600-735510 EAN/GTIN: 4055479259141 |
| |
|
| | |
| verschweißte Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Schiebetüren auf kugelgelagerten Rollen mit Griffschalen und Quetschschutz · Türen mit Verstärkungstaschen und Anschlagdämpfern, abschließbar mit Drehdruckzylinderschloss · Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 80 kg im 17-mm-Raster höhenverstellbar · Nutztiefe=Tiefe abzüglich 100 mmWeitere technische Eigenschaften:· mit Trennwand / Böden je Seite: 4· Ausstattung: Vollblechtüren· Ausführung: mit Trennwand· Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 8 | Türen: | enzianblau, RAL 5010 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Breite: | 1500 mm | Gesamttragfähigkeit: | 600 kg | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 80 kg | Tiefe: | 600 mm | Höhe: | 1950 mm | Marke: | PAVOY | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 662,78* | € 743,71* | | | | | 55 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 659,99* | € 743,72* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 660,19* | € 744,96* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 665,68* | € 747,24* | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 679,87* | € 761,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|