Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1800xB1000xT500mm lichtgrau/enzianblau 4 BD STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9142452877
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7808074
EAN/GTIN:
     4031068147211
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertige Pulverbeschichtung · Sichtfenster-Flügeltüren aus bruchfestem Acrylglas mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 25 mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 80 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Marke:
STUMPF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,29*
€ 485,12*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,98*
€ 487,56*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,46*
€ 492,51*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,55*
€ 497,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,11*
€ 499,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,51*
€ 586,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,34*
€ 575,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 483,33*
€ 575,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 483,32*
€ 575,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,30*
€ 564,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 474,29*
€ 564,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 474,28*
€ 564,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 474,27*
€ 564,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 474,26*
€ 564,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,66*
€ 551,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,46*
€ 508,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7801000
ab € 52,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.